三宅化学
かんたんに開閉できるキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02961590
品番
CA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
めんどうなキャップの付け外しを解消するキャップです。
灯油缶・水缶の口ネジ50mmに適合。
用途
灯油キャップ 水缶キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
75×60×40
内径(Φmm)
【キャップ】36
注意
※灯油缶、水缶を持ち運びされる場合は灯油缶、水缶の付属キャップに付け替えてください。
※ポンプ等の外径が35mm以上のものはご使用になれません。