フランジ型のぞき窓
既存設備等のフランジに接続できるのぞき窓です。
ヘルール接続の「NMB」のぞき窓(一体型)をベースに、フランジ接続できるようにしたのぞき窓です。
既存設備のフランジに取り付けることで、容器の蓋を開けなくても容器内部の状態を確認できます。
のぞき窓を容器から取り外す際にもガラスは脱落せず、安全です。
すべて分解・洗浄・滅菌できるハイジェニックなのぞき窓です。
接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。
窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しており、消防法 20号タンクのサイトグラスとしても使用可能です。
- トラスコ品番
- 364-7090
- 材質
- 本体(接液部):SUS316L、カバー・ボルト・ワッシャー:SUS304、平パッキン:シリコンゴム、窓:耐熱強化ガラス
- 耐圧(MPa)
- 0.18
- 外寸法・幅(mm)
- 280
- 外寸法・高さ(mm)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 外寸法・奥行(mm)
- 280
- 内容量
- 1個
注意
※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ


















