NMB-10K150A フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業) 02961547

 

NMB-10K150A フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業) 02961547
NMB-10K150A フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業) 02961547
NMB-10K150A フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業) 02961547
NMB-10K150A フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業) 02961547
NMB-10K150A フランジ型のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業) 02961547

フランジ型のぞき窓

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃36日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02961547
品番
NMB-10K150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

既存設備等のフランジに接続できるのぞき窓です。
ヘルール接続の「NMB」のぞき窓(一体型)をベースに、フランジ接続できるようにしたのぞき窓です。
既存設備のフランジに取り付けることで、容器の蓋を開けなくても容器内部の状態を確認できます。
のぞき窓を容器から取り外す際にもガラスは脱落せず、安全です。
すべて分解・洗浄・滅菌できるハイジェニックなのぞき窓です。
接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。
窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しており、消防法 20号タンクのサイトグラスとしても使用可能です。

トラスコ品番
364-7090
材質
本体(接液部):SUS316L、カバー・ボルト・ワッシャー:SUS304、平パッキン:シリコンゴム、窓:耐熱強化ガラス
耐圧(MPa)
0.18
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
280
注意
※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする