端子ヘッド形 一般形測温抵抗体

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03085937
品番
RD-22C-064-300-FN14-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
長さ(mm)
保護管:300
外径(Φmm)
保護管:6.4
金具
R(PT)1/2固定ニップル
素子
測温抵抗体:Pt100 クラスB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする