業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS
WPS型 : オールステンレス製
・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。
・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。
・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。
オールステンレス形
・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。
・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。
この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。
・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。
- 仕様
- オールステンレス形
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電源(V)
- 三相200
- 始動電流(A)
- 9.0/8.1
- 羽根寸法(cm)
- 40
- 極数(P)
- 4
- 風方向
- 排気形
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ

























