WPS-16BT2 業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS テラル 02999749

業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
消費電力(W)345/470
内容量1個注文コード02999749品番WPS-16BT2
参考基準価格(税別)¥531,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

WPS型 : オールステンレス製
・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。
・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。
・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。
オールステンレス形
・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。
・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。
この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。
・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。

消費電力(W)
345/470
許容電流(A)
2.25/2.3
風量(m3/h)
4450/5450
公称出力(W)
250/400
仕様
オールステンレス形
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
始動電流(A)
9.0/8.1
羽根寸法(cm)
40
極数(P)
4
風方向
排気形
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする