PF-48B-50HZ 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル 02999627

PF-48B-50HZ 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル 02999627
PF-48B-50HZ 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル 02999627

業務用送風機 圧力扇(標準型) PFPF-48B-50HZ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は羽根寸法・電源・公称出力など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
羽根寸法(cm)
120
電源(V)
単相100
公称出力(W)
3700
注文コード
02999627
品番
PF-48B-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,260,000販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
¥929,800

PF型 : 標準形
・標準タイプの圧力扇。
・羽根径20~120cm。
低騒音設計
・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。
省スペース
・従来より好評の薄型設計を継承。
・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。
長寿命
・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。
・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。
Nシリーズにのみ適用

周波数(Hz)
50
電源(V)
単相100
消費電力(W)
3200
許容電流(A)
20
始動電流(A)
74
仕様
標準形
風量(m3/h)
42000
羽根寸法(cm)
120
公称出力(W)
3700
極数(P)
4
風方向
排気形
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする