業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)

業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型) - テラル業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型) - テラル

RV型 : 排気形標準形
・標準タイプの屋上扇。
・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。

仕様
汎用
電源(V)
単相100
風量(m3/h)
42
羽根寸法(cm)
40
公称出力(W)
100
極数(P)
6
風方向
排気標準形
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
許容電流(A)
入力(W)
始動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029993566RV-16S-50HZ502803.5
¥350,000
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
029996796RV-16S-60HZ601.81003
¥350,000
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする