テラル
業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)
6RV-16S-60HZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
周波数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
周波数(Hz)
60
注文コード
02999679
品番
6RV-16S-60HZ
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
RV型 : 排気形標準形
・標準タイプの屋上扇。
・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。
周波数(Hz)
60
許容電流(A)
1.8
入力(W)
100
始動電流(A)
3
仕様
汎用
電源(V)
単相100
風量(m
3
/h)
42
羽根寸法(cm)
40
公称出力(W)
100
極数(P)
6
風方向
排気標準形
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください