曜日別特売
ARVS-36BT2-60HZ 業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ テラル 02999889

業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02999889
品番
ARVS-36BT2-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,190,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
¥879,800

ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ
・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。
コンパクト
・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。
・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。
・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。
・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。
軽量
・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)
・建屋にかかる荷重を低減できます。
高耐食
・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。
・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。

仕様
高耐食軽量
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
許容電流(A)
11
入力(W)
2050
始動電流(A)
28
風量(m3/h)
440
羽根寸法(cm)
90
公称出力(W)
2200
極数(P)
6
風方向
排気標準形
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする