KT-5075-TH-R-E 産業用送風機 小型ターボファン KT テラル 02999180

産業用送風機 小型ターボファン KTKT-5075-TH-R-E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は周波数・定格電流・最大静圧など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
周波数(Hz)
50
定格電流(A)
3.2
最大静圧(kPa)
2.35
注文コード
02999180
品番
KT-5075-TH-R-E
参考基準価格(税別)¥442,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)
豊富なラインナップ。
流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。
標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。
屋外仕様の対応が可能。
高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)

周波数(Hz)
50
定格電流(A)
3.2
最大静圧(kPa)
2.35
回転方向
右回転
最大風量(m3/min)
24
電圧(V)
三相200
モーター
トップランナー効率
使用温度
標準形
公称出力(kW)
0.75
吐出方向
上部水平
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする