Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×4フィート 1.2m
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。
カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。
Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
- 仕様
- Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス
- 寸法(長さ)
- 4ft
- 内径(Φ)
- 4
- 対応機種
- 6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)
- メーカー
- Ailent
- 外径
- 6.2
- アズワン品番
- 60-9098-12
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












