曜日別特売

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×8フィート 2.4m

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×8フィート 2.4m - ジーエルサイエンス

Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。

仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)
寸法(長さ)
8ft
内径(Φ)
2.2
対応機種
6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890
メーカー
Ailent
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9099-22
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030357473003-83208
¥15,100
¥14,980
¥16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする