ジーエルサイエンス
CF-Jバルブ用検量管
CF-J型 小型バルブの検量管です。
接続形式は1/16インチ オシネ型です。
仕様
本体×1※オシネ×2※ナット×2
適合
CF-Jバルブ用
材質
SUS316
形状
円形巻(巻径50)
容量
0.5L
アズワン品番
60-3361-99
接続形状
検量管:1/16インチ オシネ型
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03046877
-
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください