曜日別特売

GS230用検量管 旧型

GS230用検量管 旧型 - ジーエルサイエンス

ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。
接続形式は日立H8メス(H8F)です。

適合
S230用(旧型)
材質
SUS316
容量
5.0L
アズワン品番
60-3362-09
接続形状
検量管:日立型(H8F)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028772-
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする