デジタル残留塩素計
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。
DPD方式により残留塩素を検出します。
水が飛散しても安心な防滴仕様です。(IPX4準拠)
150件の測定結果が保存でき、呼び出し機能で確認が可能です。
電池の消費を抑える「オートパワーオフ機能」搭載しています。
ビル・マンション・公共施設・工場・プール等の生活環境での水の残留塩素測定に適しています。
- 付属品
- 遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル(DPD-B01)×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1、単4形乾電池 × 4本(お試し用)、取扱説明書
- 質量(g)
- 170(電池含む)
- 電源
- 単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)
- 測定範囲(mg/L)
- 0.00~5.00
- 測定項目
- 遊離残留塩素、全残留塩素
- 測定方式
- DPD方式
- 測定精度
- ±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
- 検水量
- 10mL
- 光源
- LED、波長525nm
- 電池寿命(時間)
- 約40(アルカリ電池使用時)
- 使用温湿度範囲
- 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
- アズワン品番
- 4-7274-01
- 防水性
- IPX4準拠(テストボトル装着時)
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約70×135×65
- 分解能(mg/L)
- 0.01
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ


























