パネル設置型 溶存酸素(DO)/コントローラーガルバニ式DO電極

パネル設置型 溶存酸素(DO)/コントローラーガルバニ式DO電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 8410はパネル設置型のDOコントローラーで、溶存酸素:mg/L(ppm)または酸素飽和率(%)で表示可能です。
温度は-5~50℃の範囲で測定でき、温度補正機能もあります。

用途
養殖の水質管理、農業(養液中の酸素濃度)、排水など
仕様
●アラームレンジ:0.5~5.0mg/L●オーバードージングコントロール:約5~60分で設定可能●セットポイントレンジ:溶存酸素:0.5~50.0mg/L 酸素飽和率:5~600%●設定出力:1、単独、2A、最大240V、抵抗負荷 1,000,000ストローク●補正:温度:自動(-5~50℃) 塩分:0~51g/L
材質
ボディ:ブラックアルマイト 前面/背面:ABS
寸法(mm)
パネル穴あけ:141×69
質量(kg)
1
測定範囲
溶存酸素:0.0~50.0mg/L(ppm) 酸素飽和率:0~600% 温度:-5.0~50.0℃
出力
0~20mA、または4~20mA
電源
115/230VAC;±10% 50/60Hz(選択可能)
精度
溶存酸素:測定値の±1% 酸素飽和率:測定値の±1% 温度:±0.2℃(電極エラーを除く)
校正
手動1点校正(空気校正)
コントロール機能
ドージングコントロール:セレクトスイッチによりON/AUTO/OFFを選択
使用環境温度(℃)
-10~50
使用環境湿度(%)
95RH
バックライト
常時点灯
ヒステリシス幅
0.5~2.4mg/L
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476958HI 8410 + HI 76410/4
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする