曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き8.8mm/開口率77.4%

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き8.8mm/開口率77.4% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ
10
線径(Φ)
1.2
目開き
8.8
開口率(%)
77.40%
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03006302-1式(50枚)64-6398-17-23
¥112,370
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
03013417-1式(20枚)64-6398-19-23
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
03030086-1式(50枚)64-6398-16-23
¥71,550
¥67,980
¥74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
03037960-1式(30枚)64-6398-18-23
¥154,100
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする