tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き8.8mm/開口率77.4%
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
1式(50枚)
¥67,980
アズワン品番
64-6398-16-23
64-6398-16-23
64-6398-17-23
64-6398-18-23
64-6398-19-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03030086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,550
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
アズワン品番
64-6398-16-23
仕様
※幅100×長さ100
ピッチ
10
線径(Φ)
1.2
目開き
8.8
開口率(%)
77.40%