【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm 長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
- 仕様
- ※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
- 幅(mm)
- 1020
- 質量(kg)
- 1.25
- ピッチ
- 15
- 長さ(m)
- 1
- 線径(Φ)
- 1.2
- 目開き
- 13.8
- アズワン品番
- 67-7066-81-23
- 開口率(%)
- 84.60%
- 内容量
- 1枚
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















