曜日別特売

【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm 長さ1m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03010021
品番
-
参考基準価格(税別)¥54,350販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1020
質量(kg)
1.25
ピッチ
15
長さ(m)
1
線径(Φ)
1.2
目開き
13.8
アズワン品番
67-7066-81-23
開口率(%)
84.60%
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする