【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.65mm メッシュ:4 線径:0.7mm 幅1000mm 長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
- 幅(mm)
- 1000
- 質量(kg)
- 1
- ピッチ
- 6.35
- 長さ(m)
- 1
- 線径(Φ)
- 0.7
- 目開き
- 5.65
- アズワン品番
- 67-6869-36-23
- 開口率(%)
- 79.20%
- 内容量
- 1枚
実験関連品 の新着商品
カテゴリ














