曜日別特売

【クリーンパック品】モリブデンメッシュ

【クリーンパック品】モリブデンメッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。

仕様
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
材質/仕上
モリブデン
内容量
1枚
注意
メッシュとは、25.4(1インチ)間の線または網目の数をさします。
全13種類を絞り込む
アズワン品番
目開き(mm)
メッシュ
線径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
線径(mm)
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004421-1067-4744-91-230.377.80%2.24
¥31,280
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03008788-2367-4744-93-230.182%1.004
¥31,280
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03012419-3067-4744-96-230.1567.70%0.697
¥31,280
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03013451-2067-4744-92-230.446.90%0.87
¥25,630
¥24,980
¥27,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
03017766-6067-4745-01-230.1251.30%0.303
¥31,280
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03020408-20067-4745-04-230.0536.76%0.077
¥57,980
¥55,980
¥61,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
03026952-3067-4744-95-230.0588.50%0.797
¥29,820
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
03027767-4067-4744-97-230.171.10%0.535
¥29,870
¥28,980
¥31,878(税込)
28日以内出荷
返品不可
03030217-15067-4745-03-230.0367.70%0.139
¥49,520
¥47,980
¥52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
03030366-2467-4744-94-230.3544.80%0.708
¥31,280
¥29,980
¥32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
03045818-5067-4744-99-230.1258.30%0.388
¥30,340
¥28,980
¥31,878(税込)
28日以内出荷
返品不可
03048636-4067-4744-98-230.1558.30%0.485
¥35,180
¥33,980
¥37,378(税込)
28日以内出荷
返品不可
03049318-10067-4745-02-230.136.70%0.154
¥47,230
¥44,980
¥49,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする