曜日別特売

【クリーンパック品】モリブデンメッシュ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
アズワン品番67-4745-03-23
内容量1枚注文コード03030217品番-
参考基準価格(税別)¥49,520販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため合金として硬度強度耐蝕性に寄与しています高融点低蒸気圧で優れた成形性を有します(融点2631)。

メッシュ
150
アズワン品番
67-4745-03-23
線径(mm)
0.03
開口率(%)
67.70%
目開き(mm)
0.139
仕様
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
材質/仕上
モリブデン
注意
メッシュとは、25.4(1インチ)間の線または網目の数をさします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする