曜日別特売

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 1m

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 1m - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ポリエステル+銅+ニッケル
サイズ
幅1080×長さ1
厚さ
約0.1
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シールド
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03024240-83dB65-0597-49-23
¥71,160
¥67,980
¥74,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
03050036-65dB65-0597-40-23
¥57,120
¥54,980
¥60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする