曜日別特売

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 1m

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
アズワン品番65-0597-49-23
内容量1枚注文コード03024240品番-
参考基準価格(税別)¥71,160販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

シールド
83dB
アズワン品番
65-0597-49-23
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
サイズ
幅1080×長さ1
厚さ
約0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする