曜日別特売

【クリーンパック品】金属製メッシュ チタン 100角

【クリーンパック品】金属製メッシュ チタン 100角 - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
100×100
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
線径(Φ)
メッシュ
目開き
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03011457-織方:平織0.2400.43564-9636-91-23
¥50,360
¥47,980
¥52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
03017940-織方:綾織0.11000.15464-9636-92-23
¥66,220
¥62,980
¥69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする