tantore
【クリーンパック品】金属製メッシュ チタン 100角
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
織方:平織
織方:平織
織方:綾織
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03011457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,360
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
タイプ
織方:平織
線径(Φ)
0.2
メッシュ
40
目開き
0.435
アズワン品番
64-9636-91-23
サイズ
100×100
開口率(%)
46.90%