tantore
【クリーンパック品】金属製メッシュ モリブデン 100角
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100
タイプ
織方:平織
線径(Φ)
0.05
メッシュ
30
目開き
0.797
アズワン品番
64-9636-88-23
開口率(%)
88.5
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03046597
-
¥
50,880
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください