tantore
【クリーンパック品】金属製メッシュ モリブデン 100角
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03046597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,880
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100
タイプ
織方:平織
線径(Φ)
0.05
メッシュ
30
目開き
0.797
アズワン品番
64-9636-88-23
開口率(%)
88.5