tantore
【クリーンパック品】金属製メッシュ 平織 100角
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100
タイプ
織方:平織
耐熱温度(℃)
3000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φ)
メッシュ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010258
-
0.02
290
0.068
64-9636-93-23
59.70%
¥
48,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03027968
-
0.013
430
0.046
64-9636-94-23
60.80%
¥
137,330
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください