tantore
【クリーンパック品】金属製メッシュ 平織 100角
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9636-93-23
64-9636-93-23
64-9636-94-23
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03010258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φ)
0.02
メッシュ
290
目開き
0.068
アズワン品番
64-9636-93-23
開口率(%)
59.70%
サイズ
100×100
タイプ
織方:平織
耐熱温度(℃)
3000