曜日別特売

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m - tantore

ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。

寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
線径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03062390-101.264-4307-58-2277.48.8
¥46,950
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070702-6.350.864-4307-55-2276.45.55
¥39,150
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078919-8.46164-4307-57-2277.87.46
¥41,360
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081527-6.350.764-4307-56-2279.25.65
¥35,120
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085447-10164-4307-59-22819
¥38,760
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする