tantore
【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-58-22
64-4307-55-22
64-4307-56-22
64-4307-57-22
64-4307-58-22
64-4307-59-22
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03062390
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,950
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。
ピッチ(mm)
10
線径(Φmm)
1.2
アズワン品番
64-4307-58-22
開口率(%)
77.4
目開き(mm)
8.8
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000