曜日別特売

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き9mm/開口率81%

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き9mm/開口率81% - tantore

ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ(mm)
10
線径(Φmm)
1
開口率(%)
81
目開き(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054848-1式(20枚)※500×50064-6398-23-22
¥185,400
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055776-1式(30枚)※300×30064-6398-22-22
¥119,880
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059949-1式(50枚)※200×20064-6398-21-22
¥87,120
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075708-1式(50枚)※100×10064-6398-20-22
¥54,360
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする