曜日別特売

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き9mm/開口率81%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1式(20枚)
アズワン品番64-6398-23-22
内容量1式(20枚)注文コード03054848品番-
参考基準価格(税別)¥185,400販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。

寸法(幅W×長さL)(mm)
※500×500
アズワン品番
64-6398-23-22
ピッチ(mm)
10
線径(Φmm)
1
開口率(%)
81
目開き(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする