【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ナイロンメッシュ 蓋 受け皿付

【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ナイロンメッシュ 蓋 受け皿付 - tantore

金属をふるいにかけた場合金属同士で摩耗することが無い為粒径を維持できます。樹脂でできているふるいの為金属片混入はいたしませんのでその分安全な仕様になっております。

材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
構成
樹脂ふるい1個、蓋1個、受け皿1個
内径×高さH(Φmm×mm)
ふるい:約200×約40、受け皿:約185×30
材質(網)
ナイロンメッシュ
フタ寸法(mm)
約Φ220
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053396-1369-5716-25-221560
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054620-4169-5716-36-22440
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054839-2869-5716-20-22660
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055022-3369-5716-21-22560
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055329-3369-5716-35-22600
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055697-22969-5716-46-2260
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056589-2069-5716-30-22940
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058007-1469-5716-26-221450
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061069-12269-5716-41-22150
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061979-2769-5716-33-22730
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062347-20669-5716-42-2285
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064070-7269-5716-39-22250
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064167-15769-5716-22-22100
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064377-1169-5716-24-221800
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064490-1769-5716-28-221170
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066091-5869-5716-38-22300
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067972-2369-5716-32-22830
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070711-25469-5716-45-2270
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070720-2069-5716-29-22950
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070921-7969-5716-40-22200
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072366-15769-5716-44-2275
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074308-1569-5716-27-221320
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078036-18069-5716-43-2280
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081579-2069-5716-31-22900
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081972-1169-5716-23-221920
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082236-5169-5716-37-22355
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084090-2769-5716-34-22700
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする