テラオカ
ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.00mm
用途
内径Φ300×深さ60Hmm目開き:2.00mm
トラスコ品番
135-6207
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
60
内径(mm)
300
目開き(mm)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07090156
12-0935-07
¥
30,800
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください