曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 100メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 100メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ100、SUS304
線径(Φmm)
0.1
幅(m)
1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
アズワン品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054051-64-6391-72-22
¥230,900
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054367-64-6391-66-22
¥175,010
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054568-64-6391-56-22
¥80,890
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054726-64-6391-57-22
¥90,240
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055171-64-6391-50-22
¥24,710
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057526-64-6391-75-22
¥259,490
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058707-64-6391-55-22
¥71,510
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061742-64-6391-67-22
¥184,100
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063842-64-6391-53-22
¥52,800
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064596-64-6391-62-22
¥137,370
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069180-64-6391-51-22
¥34,090
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069652-64-6391-78-22
¥286,800
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070431-64-6391-68-22
¥193,200
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071176-64-6391-65-22
¥165,890
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071569-64-6391-58-22
¥99,600
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072041-64-6391-63-22
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077108-64-6391-64-22
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077431-64-6391-76-22
¥268,610
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078542-64-6391-54-22
¥62,160
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080599-64-6391-71-22
¥221,810
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081509-64-6391-74-22
¥250,400
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083207-64-6391-77-22
¥277,700
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083408-64-6391-69-22
¥203,600
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084756-64-6391-52-22
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085097-64-6391-73-22
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする