tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 100メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6391-57-22
64-6391-57-22
64-6391-57-22
64-6391-50-22
64-6391-51-22
64-6391-52-22
64-6391-53-22
64-6391-54-22
64-6391-55-22
64-6391-56-22
64-6391-58-22
64-6391-62-22
64-6391-63-22
64-6391-64-22
64-6391-65-22
64-6391-66-22
64-6391-67-22
64-6391-68-22
64-6391-69-22
64-6391-71-22
64-6391-72-22
64-6391-73-22
64-6391-74-22
64-6391-75-22
64-6391-76-22
64-6391-77-22
64-6391-78-22
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03054726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,240
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6391-57-22
材質
メッシュ100、SUS304
線径(Φmm)
0.1
幅(m)
1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000