曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 10メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 10メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ10、SUS304
線径(Φmm)
0.5
幅(m)
1
開口率(%)
64.5
目開き(mm)
2.04
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
アズワン品番
26種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054419-64-6389-33-22
¥354,410
¥339,800
¥373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055110-64-6389-26-22
¥264,690
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059337-64-6389-27-22
¥277,710
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059626-64-6389-36-22
¥393,410
¥379,800
¥417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059931-64-6389-19-22
¥173,700
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063632-64-6389-25-22
¥251,700
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065479-64-6389-20-22
¥186,710
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066231-64-6389-11-22
¥70,490
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066721-64-6389-24-22
¥238,710
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069110-64-6389-15-22
¥122,070
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069889-64-6389-31-22
¥328,400
¥319,800
¥351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070291-64-6389-28-22
¥290,700
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072129-64-6389-09-22
¥44,690
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073109-64-6389-21-22
¥199,700
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074107-64-6389-18-22
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074412-64-6389-32-22
¥341,390
¥329,800
¥362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075446-64-6389-10-22
¥57,580
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076426-64-6389-16-22
¥134,960
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077991-64-6389-23-22
¥225,690
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079802-64-6389-34-22
¥367,400
¥349,800
¥384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079829-64-6389-30-22
¥316,710
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079917-64-6389-08-22
¥31,800
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081186-64-6389-13-22
¥96,270
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081588-64-6389-35-22
¥380,390
¥369,800
¥406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082516-64-6389-29-22
¥303,690
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083241-64-6389-12-22
¥83,380
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする