tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 10メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6389-24-22
64-6389-24-22
64-6389-24-22
64-6389-08-22
64-6389-09-22
64-6389-10-22
64-6389-11-22
64-6389-12-22
64-6389-13-22
64-6389-15-22
64-6389-16-22
64-6389-18-22
64-6389-19-22
64-6389-20-22
64-6389-21-22
64-6389-23-22
64-6389-25-22
64-6389-26-22
64-6389-27-22
64-6389-28-22
64-6389-29-22
64-6389-30-22
64-6389-31-22
64-6389-32-22
64-6389-33-22
64-6389-34-22
64-6389-35-22
64-6389-36-22
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03066721
品番
-
参考基準価格(税別)
¥238,710
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6389-24-22
材質
メッシュ10、SUS304
線径(Φmm)
0.5
幅(m)
1
開口率(%)
64.5
目開き(mm)
2.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000