曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 120メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 120メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ120、SUS304
線径(Φmm)
0.08
幅(m)
1
開口率(%)
38.8
目開き(mm)
0.132
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
アズワン品番
27種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053911-64-6392-11-22
¥27,620
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058917-64-6392-39-22
¥331,010
¥319,800
¥351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060186-64-6392-37-22
¥308,900
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060588-64-6392-30-22
¥233,500
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061121-64-6392-14-22
¥60,090
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062076-64-6392-24-22
¥168,500
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062460-64-6392-29-22
¥223,090
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062557-64-6392-18-22
¥103,360
¥98,980
¥108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065488-64-6392-35-22
¥288,110
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065689-64-6392-22-22
¥147,690
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070982-64-6392-27-22
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071341-64-6392-25-22
¥180,210
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073450-64-6392-36-22
¥298,490
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073888-64-6392-23-22
¥158,100
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074816-64-6392-26-22
¥190,590
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075096-64-6392-16-22
¥81,710
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075306-64-6392-33-22
¥265,990
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076347-64-6392-15-22
¥70,890
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077388-64-6392-20-22
¥124,980
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077869-64-6392-34-22
¥276,400
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078262-64-6392-17-22
¥92,530
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079400-64-6392-19-22
¥114,160
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080547-64-6392-32-22
¥255,610
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082026-64-6392-13-22
¥49,270
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082358-64-6392-31-22
¥245,200
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083767-64-6392-12-22
¥38,440
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084589-64-6392-21-22
¥135,800
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする