tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 120メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6392-37-22
64-6392-37-22
64-6392-37-22
64-6392-11-22
64-6392-12-22
64-6392-13-22
64-6392-14-22
64-6392-15-22
64-6392-16-22
64-6392-17-22
64-6392-18-22
64-6392-19-22
64-6392-20-22
64-6392-21-22
64-6392-22-22
64-6392-23-22
64-6392-24-22
64-6392-25-22
64-6392-26-22
64-6392-27-22
64-6392-29-22
64-6392-30-22
64-6392-31-22
64-6392-32-22
64-6392-33-22
64-6392-34-22
64-6392-35-22
64-6392-36-22
64-6392-39-22
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03060186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥308,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6392-37-22
材質
メッシュ120、SUS304
線径(Φmm)
0.08
幅(m)
1
開口率(%)
38.8
目開き(mm)
0.132
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000