曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ14、SUS304
線径(Φmm)
0.29
幅(m)
1
開口率(%)
70.5
目開き(mm)
1.524
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
アズワン品番
26種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054017-64-6389-48-22
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054638-64-6389-40-22
¥52,600
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056056-64-6389-49-22
¥158,100
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056957-64-6389-45-22
¥110,820
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057727-64-6389-61-22
¥297,200
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058226-64-6389-64-22
¥332,290
¥319,800
¥351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058479-64-6389-41-22
¥64,240
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061541-64-6389-62-22
¥308,900
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062006-64-6389-46-22
¥122,490
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064176-64-6389-38-22
¥29,290
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064666-64-6389-44-22
¥99,180
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065768-64-6389-60-22
¥286,800
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067247-64-6389-56-22
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068507-64-6389-52-22
¥193,210
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070090-64-6389-66-22
¥355,700
¥339,800
¥373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070318-64-6389-65-22
¥344,010
¥329,800
¥362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073800-64-6389-58-22
¥263,410
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074150-64-6389-59-22
¥275,110
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074430-64-6389-39-22
¥40,960
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074561-64-6389-47-22
¥134,130
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077799-64-6389-57-22
¥251,690
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079759-64-6389-55-22
¥228,300
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081841-64-6389-53-22
¥204,910
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083907-64-6389-42-22
¥75,890
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085061-64-6389-43-22
¥87,530
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085167-64-6389-51-22
¥181,490
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする