tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 14メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6389-49-22
64-6389-49-22
64-6389-49-22
64-6389-38-22
64-6389-39-22
64-6389-40-22
64-6389-41-22
64-6389-42-22
64-6389-43-22
64-6389-44-22
64-6389-45-22
64-6389-46-22
64-6389-47-22
64-6389-48-22
64-6389-51-22
64-6389-52-22
64-6389-53-22
64-6389-55-22
64-6389-56-22
64-6389-57-22
64-6389-58-22
64-6389-59-22
64-6389-60-22
64-6389-61-22
64-6389-62-22
64-6389-64-22
64-6389-65-22
64-6389-66-22
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03056056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥158,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6389-49-22
材質
メッシュ14、SUS304
線径(Φmm)
0.29
幅(m)
1
開口率(%)
70.5
目開き(mm)
1.524
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000