曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 300メッシュ 綾織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 300メッシュ 綾織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ300、SUS316
線径(Φmm)
0.04
幅(m)
1
開口率(%)
28
目開き(mm)
0.045
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
アズワン品番
27種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053098-64-6394-05-22
¥263,410
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056982-64-6394-21-22
¥555,890
¥529,800
¥582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057402-64-6394-09-22
¥336,190
¥319,800
¥351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058366-64-6394-15-22
¥445,390
¥429,800
¥472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060019-64-6394-04-22
¥245,200
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060737-64-6393-95-22
¥97,510
¥92,980
¥102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061516-64-6393-99-22
¥171,100
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061568-64-6394-19-22
¥519,500
¥499,800
¥549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062582-64-6394-02-22
¥207,510
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064612-64-6394-16-22
¥463,600
¥449,800
¥494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066310-64-6394-12-22
¥390,790
¥379,800
¥417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066538-64-6393-93-22
¥60,910
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067570-64-6393-94-22
¥79,220
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070546-64-6394-03-22
¥225,700
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070641-64-6394-20-22
¥537,710
¥519,800
¥571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072680-64-6394-07-22
¥299,800
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073617-64-6394-11-22
¥372,610
¥359,800
¥395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075367-64-6393-96-22
¥115,820
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076338-64-6394-10-22
¥354,400
¥339,800
¥373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076722-64-6394-13-22
¥409,000
¥389,800
¥428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077912-64-6394-08-22
¥318,010
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079732-64-6394-18-22
¥501,290
¥479,800
¥527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080782-64-6393-98-22
¥152,890
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083022-64-6394-17-22
¥483,110
¥459,800
¥505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083092-64-6394-01-22
¥189,300
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083277-64-6394-06-22
¥281,600
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085149-64-6393-97-22
¥134,130
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする