tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 300メッシュ 綾織
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6394-04-22
64-6394-04-22
64-6394-04-22
64-6393-93-22
64-6393-94-22
64-6393-95-22
64-6393-96-22
64-6393-97-22
64-6393-98-22
64-6393-99-22
64-6394-01-22
64-6394-02-22
64-6394-03-22
64-6394-05-22
64-6394-06-22
64-6394-07-22
64-6394-08-22
64-6394-09-22
64-6394-10-22
64-6394-11-22
64-6394-12-22
64-6394-13-22
64-6394-15-22
64-6394-16-22
64-6394-17-22
64-6394-18-22
64-6394-19-22
64-6394-20-22
64-6394-21-22
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03060019
品番
-
参考基準価格(税別)
¥245,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6394-04-22
材質
メッシュ300、SUS316
線径(Φmm)
0.04
幅(m)
1
開口率(%)
28
目開き(mm)
0.045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000