曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ30、SUS304
線径(Φmm)
0.2
幅(m)
1
開口率(%)
58.5
目開き(mm)
0.647
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
アズワン品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053956-64-6390-12-22
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054936-64-6390-18-22
¥203,600
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056327-64-6390-06-22
¥90,220
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058312-64-6390-14-22
¥165,890
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059791-64-6390-13-22
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060229-64-6390-05-22
¥80,890
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060430-64-6389-98-22
¥24,710
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062819-64-6390-27-22
¥286,800
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064088-64-6390-22-22
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064350-64-6389-99-22
¥34,090
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065601-64-6390-11-22
¥137,300
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065680-64-6390-15-22
¥175,010
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066066-64-6390-25-22
¥268,610
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066100-64-6390-26-22
¥277,700
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069627-64-6390-24-22
¥259,490
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070422-64-6390-16-22
¥184,100
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070668-64-6390-03-22
¥62,160
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071946-64-6390-07-22
¥99,600
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076162-64-6390-17-22
¥193,200
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076661-64-6390-23-22
¥250,400
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077239-64-6390-01-22
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078666-64-6390-02-22
¥52,800
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082008-64-6390-04-22
¥71,510
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083442-64-6390-21-22
¥230,900
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084020-64-6390-20-22
¥221,810
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする