tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6390-05-22
64-6390-05-22
64-6390-05-22
64-6389-98-22
64-6389-99-22
64-6390-01-22
64-6390-02-22
64-6390-03-22
64-6390-04-22
64-6390-06-22
64-6390-07-22
64-6390-11-22
64-6390-12-22
64-6390-13-22
64-6390-14-22
64-6390-15-22
64-6390-16-22
64-6390-17-22
64-6390-18-22
64-6390-20-22
64-6390-21-22
64-6390-22-22
64-6390-23-22
64-6390-24-22
64-6390-25-22
64-6390-26-22
64-6390-27-22
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03060229
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,890
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6390-05-22
材質
メッシュ30、SUS304
線径(Φmm)
0.2
幅(m)
1
開口率(%)
58.5
目開き(mm)
0.647
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000